Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pure aluminium adhesive tape
For adhering cut surfaces of aluminium-laminated insulation systems. For insulating against hot and cold temperatures. For sealing and covering pipework, air ducts and air-conditioning ducts, as well as sealing containers and pipework when welding with shielding gas.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau de construction de classe A2, non inflammable (sur surfaces métalliques)
- Matériau de construction de classe B1, ignifuge (sur produits en fibres minérales doublés en aluminium ignifuges)
- Il est facile de décoller la couche séparatrice de la surface adhésive
- Produit pouvant être déchiré à la main
- Résistant à la chaleur
- Résistance aux UV
Pour coller les surfaces coupées des systèmes d'isolation doublés en aluminium. Pour les travaux d'isolation contre le chaud et le froid. Pour sceller et couvrir les tuyaux, conduits d'air et conduits de climatisation, et pour sceller les conteneurs et tuyaux lors des travaux de soudage à gaz protecteur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!