Plug-in screw connection with clamping ring
Plug-in screw connection with clamping ring - 1
Plug-in screw connection with clamping ring - 2
Plug-in screw connection with clamping ring - 3
Plug-in screw connection with clamping ring - 4
Plug-in screw connection with clamping ring - 5
Plug-in screw connection with clamping ring - 6
Plug-in screw connection with clamping ring - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plug-in screw connection with clamping ring

Metallically sealing screw connection for simple connection of stainless-steel corrugated pipe to other pipes, systems and devices

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Grâce à sa protection anti-dérapante, le tuyau annelé en acier inoxydable maintient sa position une fois inséré

  • Pas d'outil spécial requis

  • Résistance thermique jusqu'à +200°C