Push-through ratchet 1/2"
Push-through ratchet 1/2" - 1
Push-through ratchet 1/2" - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Push-through ratchet 1/2"

Can be used for step wrenches and push-through squares

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Empreinte : Montant carré 1/2 pouce, 30 dents, angle de rotation 12°

  • Norme : DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315

  • Matériau : Acier chrome vanadium

  • Surface : polie, chromée, tête de cliquet recouverte de phosphate de couleur noire

  • Poignée : Poignée bicomposant