Push-to-move WingLine L magnetic tumbler, press-fit
Push-to-move WingLine L magnetic tumbler, press-fit - 1
Push-to-move WingLine L magnetic tumbler, press-fit - 2
Push-to-move WingLine L magnetic tumbler, press-fit - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Push-to-move WingLine L magnetic tumbler, press-fit

Since the push-to-move unit does not have a tumbler, a separate tumbler – in this case magnetic – is required. The variant for pressing into the structure base seamlessly blends in with the cabinet design, without affecting it

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Tambour magnétique

  • A enfoncer dans la semelle de la structure

  • Distance au sol de 8 mm requise

  • Disponible en 2 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire