Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Push-to-move WingLine S magnetic tumbler, press-fit
Since the push-to-move unit does not have a tumbler, a separate tumbler – in this case magnetic – is required. The variant for pressing into the structure base seamlessly blends in with the cabinet design, without affecting it
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Tambour magnétique
- A enfoncer dans la semelle de la structure
- Distance au sol de 8 mm requise
- Disponible en 2 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire
A enfoncer dans le sol au niveau de la structure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!