Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Push-to-move mechanical tumbler WingLine L
Since the push-to-move unit does not have a tumbler, a separate tumbler – in this case mechanical – is required
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Tambour mécanique à l'aide de boulons
- A visser sous la semelle de la structure
- Distance au sol de 3 mm requise
- Disponible en 3 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire
A visser sous la semelle de la structure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!