Push-to-move WingLine S mechanical tumbler
Push-to-move WingLine S mechanical tumbler - 1
Push-to-move WingLine S mechanical tumbler - 2
Push-to-move WingLine S mechanical tumbler - 3
Push-to-move WingLine S mechanical tumbler - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Push-to-move WingLine S mechanical tumbler

Since the push-to-move unit does not have a tumbler, a separate tumbler – in this case mechanical – is required

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Tambour mécanique à l'aide de boulons

  • A visser sous la semelle de la structure

  • Distance au sol de 3 mm requise

  • Disponible en 3 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire