Male thread quick-action coupling series 2000
Male thread quick-action coupling series 2000 - 1
Male thread quick-action coupling series 2000 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Male thread quick-action coupling series 2000

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Débit élevé jusqu'à 2100 l/min et pression de service maximale de 16 bar.


Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maximal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.



Manchon de blocage ergonomique


Il assure une fixation sûre et empêche le composant de glisser.



La faible force de raccordement nécessaire permet d'utiliser une seule main.


Seule une force minimale est requise, pour un accouplement et un désaccouplement simples, rapides et sûrs.



Raccords étanches à l'air


Faible consommation d'énergie et efficacité élevée



Manchons de blocage trempés


Pour une capacité de charge maximale et une grande longévité.



Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées.


Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes.



Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne. Largeur nominale : 7,6 mm.


Profils européens compatibles avec les autres raccords à air comprimé.



Matériau : Acier