Quick-action nut "Jacobs"
Quick-action nut "Jacobs" - 1
Quick-action nut "Jacobs" - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Quick-action nut "Jacobs"

Tool-free changing of abrasives for angle grinders. Tightened and released by hand

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pour meuleuses de 180 à 230 mm de diamètre et tige filetée M14 standard

  • La conception brevetée du système de serrage élimine quasiment le risque de blocage lors des travaux intensifs
Indication

Pour une bonne tenue de l'écrou sur la machine, il doit rester au minimum 10 mm de filetage pour visser l'écrou lorsque le disque est placé sur la meuleuse.