Clamping mandrel with quick-change function
Clamping mandrel with quick-change function - 1
Clamping mandrel with quick-change function - 2
Clamping mandrel with quick-change function - 3
Clamping mandrel with quick-change function - 4
Clamping mandrel with quick-change function - 5
Clamping mandrel with quick-change function - 6
Clamping mandrel with quick-change function - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clamping mandrel with quick-change function

Suitable for 1, 2, and 4-groove systems for quickly and easily replacing the burnishing roller.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Peut être utilisé sur des systèmes à 1, 2 et 4 rainures


Le système de languette et de rainure permet une utilisation flexible.



Pas d'endommagement du composant en cas de travail incliné


Le disque en feutre Roloc permet d'éviter les dommages.