Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quick-change mount for carbide cylinder saws
One adapter for all diameters
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Rapide, pratique et sûr
- Changement rapide et facile des scies-cloches de différents diamètres grâce à l'adaptateur spécial
- Inutile de retirer l'adaptateur du mandrin ou de la pince de serrage pour changer de scie. Cela permet de réaliser le changement d'une seule main.
Précision et durabilité très élevées
De très faibles tolérances de production et une tige à 3 surfaces permettent de réduire de manière significative les vibrations de la scie et de garantir une fixation optimale dans le mandrin et la pince de serrage. Ceci confère une plus longue durée de vie à la scie-cloche et une usure réduite des roulements de la machine d'entraînement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!