Quick-change mount for bi-metal cylinder saws
Quick-change mount for bi-metal cylinder saws - 1
Quick-change mount for bi-metal cylinder saws - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Quick-change mount for bi-metal cylinder saws

One adapter for all diameters

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Rapide, pratique et sûr


  • Des adaptateurs spéciaux permettent de changer rapidement et facilement de diamètre

  • Le support n'a pas besoin d'être retiré du mandrin ou de la pince de serrage pour changer la scie. Cela permet de réaliser le changement d'une seule main.


Précision et durée de vie extrêmement élevées


De très faibles tolérances de production et une tige à 3 surfaces permettent de réduire de manière significative les vibrations de la scie et de garantir une fixation optimale dans le mandrin et la pince de serrage. Ceci confère une plus longue durée de vie à la scie-cloche et une usure réduite des roulements de la machine d'entraînement.