Quick hardening glue

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Quick hardening glue

Very quick hardening universal glue for gluing all types of wood

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Temps de prise court



Résistance initiale élevée


Permet des temps de pressage courts



Transparent une fois sec



Conforme au groupe de chargement D2 selon la norme DIN/EN 204


Applications intérieures avec exposition occasionnelle à l'eau de courte durée

Indication

L'équipement d'application doit être en acier inoxydable ou en plastique. Le temps de traitement dépend du matériau, de l'humidité, de la température et de la quantité appliquée. Se reporter à la fiche de données techniques.