Repair cement
Repair cement - 1
Repair cement - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Repair cement

Quick-setting assembly cement

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Ne contient pas de chlorure et n'est donc pas corrosif



Pour une utilisation universelle, en intérieur et en extérieur



Installation rapide avec capacité de charge plus précoce


  • Solidification terminée après env. 3 minutes

  • Peut être retravaillé après une heure (revêtement, enduits)

  • Atteint rapidement un niveau élevé de résistance à la traction par flexion et de résistance à la compression
Indication

Protéger le produit contre le gel.


Tous les matériaux supports propres et porteurs, solides, antidérapants, minéraux et autorisés sont compatibles. (Les matériaux supports en gypse doivent être apprêtés au préalable avec du CERAfix 101.) Ne pas mélanger avec d'autres substances (comme le plâtre). Ne pas trop humidifier. Ne pas utiliser à l'état versable. Le temps de traitement correspond à une température de l'air et de l'objet de +20 °C.

Domaine d'application