Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Universal cleaner R1
Universal, environmentally friendly cleaner for vehicles, workshops, offices, interiors, carpets, upholstery and all water-resistant surfaces
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Hautes performances de nettoyage
Elimine rapidement et complètement les taches, même les plus tenaces
N'agresse pas les matériaux
- Utilisation polyvalente
- N'attaque pas la peinture, ni le caoutchouc, ni le plastique
Pratique
Parfum agréable
Ecologique
- Biodégradable
- Sans silicone ni AOX
- Sans phosphates
- Sans solvant
Séparation rapide dans les eaux usées conformément à la norme autrichienne Test B5105
L'huile et la graisse sont éliminées sans émulsification. L'eau de lavage peut être séparée facilement via le séparateur d'huile légère.
Application manuelle ou à la machine
Elimine la graisse et les traces de nicotine, les taches pigmentées et les saletés incrustées après un temps de trempage court
L'eau chaude renforce l'effet nettoyant
Idéal pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur des véhicules (traitement des véhicules). Idéal pour nettoyer les peintures, les pièces en plastique, les garnitures en tissu, les bâches, garnitures intérieures, toits en vinyle, revêtements de sièges, tapis et toutes les surfaces résistantes à l'eau
Selon le degré d'encrassement, appliquer le produit sur la surface à nettoyer (pur ou dilué avec de l'eau) ; laisser le produit agir pendant quelques instants, puis essuyer ou rincer à l'eau
Tableau de dilution :
- Appareil de nettoyage HP - quantité de produit : 5 %
- Appareil de nettoyage humide/sec - quantité de produit : 5 %
- Manuel - quantité de produit : 35 %
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!