- La qualité d'essuyage et la longévité sont pratiquement identiques à celles des essuie-glaces d'origine
- Température élevée et résistance à l'acide
- Respectueux de l'environnement
- Emballage industriel avec perforation Euro
- Instructions d'installation et modèle correspondant inclus
- Ajout optimal à tout assortiment d'essuie-glaces
- Installation simple et rapide
- Couverture immédiate de quasiment tous les véhicules neufs du marché
- Gains de temps significatifs
- Plus besoin de rechercher des essuie-glaces spéciaux
- Stocks très limités requis
Compatibles avec toutes les marques d'essuie-glaces, pour l'arrière ou l'avant
Découper la recharge après l'avoir guidée dans le châssis d'essuie-glace avec une longueur excessive d'environ 1,5 cm. Ne jamais enfoncer les griffes vers l'arrière, car cela empêche le profil en caoutchouc de s'insérer dans le guide et affecte donc négativement le tracé d'essuyage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!