RW® bit
RW<SUP>®</SUP> bit - 1
RW<SUP>®</SUP> bit - 2
RW<SUP>®</SUP> bit - 3
RW<SUP>®</SUP> bit - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

RW® bit

The perfect bit for the new generation of ASSY screws

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Plus de puissance grâce à une plus grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte

  • Travail d'une seule main et excellent maintien lors du positionnement grâce à l'effet de connexion stable

  • Embout à double impression facilitant l'identification de la taille d'embout
Indication

Un seul embout suffit pour les empreintes RW et AW. Les embouts RW et AW conviennent aux vis à empreintes RW et AW.