Radiator bleeder
Radiator bleeder - 1
Radiator bleeder - 2
Radiator bleeder - 3
Radiator bleeder - 4
Radiator bleeder - 5
Radiator bleeder - 6
Radiator bleeder - 7
Radiator bleeder - 8
Radiator bleeder - 9
Radiator bleeder - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Radiator bleeder

For rapid filling of cooling system with coolant without air pockets

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Un cône en caoutchouc couvre les ouvertures de radiateur de 17 à 50 mm de diamètre


Pour la plupart des radiateurs des véhicules motorisés modernes



Grâce à la simplicité de conception de ce dispositif, seules quelques opérations rapides sont requises


Convivial et sécurisé



Le processus de remplissage de liquide de refroidissement s'effectue en quelques secondes, sans aucune poche d'air, grâce au vide créé au sein du système de refroidissement


Utilisation rapide et efficace puisqu'aucune purge n'est désormais nécessaire



Le remplissage à vide permet d'éviter le problème de poches d'air dans le système de refroidissement


Très grande sécurité opérationnelle du moteur grâce une dissipation optimale de la chaleur



Données techniques :


  • Pression de service : 6–12 bar

  • Raccord pneumatique : 1/4"

  • Cône en caoutchouc : Ø 17–50 mm


Contenu de la livraison :


  • Purgeur de radiateur avec cône en caoutchouc

  • Flexible d'eau avec tamis

  • Sac de rangement avec notice d'utilisation