Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rafter-to-purlin connector right/left
Load-bearing tensile anchorage of intersecting timbers in concealed areas (e.g. rafter bracing, collar beam suspension). For absorbing horizontal forces/2 or 4 rafter-to-purlin connectors must be used per joint, depending on the load.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- 2 connecteurs chevron-panne par joint doivent être installés en diagonale afin d'assurer une application centrale de la charge. 2 connecteurs gauches ou 2 connecteurs droits sont requis.
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 2,0 mm selon EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
ETA 09/0219
La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus FT.
Les connecteurs chevron-panne sont utilisés dans les constructions en bois pour, par exemple, fixer les lattes, absorber les forces d'aspiration du vent, suspendre des entraits supérieurs ou faire office de protection anti-torsion pour les poutres au niveau des raccords sous charge.
Fixations adaptées :
- Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4,0 x 40 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!