Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
SlideLine M front dual rail set
For screwing onto the upper, lower or intermediate shelves in cabinets or shelves at the front
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Kit de profilé avec 2 profilés, pour le dessus et le dessous
- Pour épaisseurs de matériau de 18 / 19 mm et 22 mm
- Comprend des équerres de fixation pour un montage facile
- Les profilés peuvent également être coupés s'ils sont suffisamment longs
- et servir de profilés supérieur et inférieur
A visser sur l'avant des étagères supérieures, inférieures ou intermédiaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!