SlideLine M front single rail set
SlideLine M front single rail set - 1
SlideLine M front single rail set - 2
SlideLine M front single rail set - 3
SlideLine M front single rail set - 4
SlideLine M front single rail set - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SlideLine M front single rail set

For screwing onto the upper, lower or intermediate shelves in cabinets or shelves at the front

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Kit de profilé avec 1 profilé pour compléter les agencements de mobiliers à portes chevauchantes

  • Pour épaisseurs de matériau de 18/19 mm et 22 mm

  • Comprend des équerres de fixation pour un montage facile

  • Avec une longueur appropriée, les profilés peuvent également être divisés et utilisés comme profilés supérieur et inférieur