Random orbital disc-type sander ETS 150-E twin
Random orbital disc-type sander ETS 150-E twin - 1
Random orbital disc-type sander ETS 150-E twin - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Random orbital disc-type sander ETS 150-E twin

With two lifting levels for coarse and fine sanding and with 6-hole grinding plate for ∅ 150-mm grinding discs.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
2 réglages de course sur une seule machine


  • Ponçage à gros grain avec une course de 6,2 mm

  • Ponçage à grain fin avec une course de 2,8 mm


Taux d'enlèvement élevé


Mouvement simultané de rotation et d'oscillation



Aspiration de la poussière intégrée


Peut également être utilisé sans la fonction d'évacuation si nécessaire



Molette pour adapter le nombre de rotations et d'oscillations


Les matériaux sensibles comme le placage ou les fines couches de peinture se traitent sans problème

IndicationDisponible dans le système de gestion de location MASTERfleet