Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
EPM 140-E COMPACT random orbital polishing machine
Compact and high-performance, with 1,010 W motor and 8 mm polishing stroke for a high level of efficiency
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Compacte, ergonomique, silencieuse
- Faible poids pour une manipulation aisée
- Faibles émissions sonores
- Fonctionnement très silencieux grâce au bon équilibrage
- Manipulation précise grâce à la poignée étrier La forme ergonomique garantit que la machine est confortable à utiliser
Electronique constante
Vitesse de rotation reste constante, même en charge.
Vitesse de rotation réglable sur 6 positions
La présélection de la vitesse permet d'ajuster la bonne rotation pour le lustrage
Le plateau de lustrage est très facile à fixer
Interface spéciale amortie
Travail confortable et sans fatigue
Blocage de l'interrupteur pour une utilisation en continu
Haut niveau de sécurité de l'utilisateur et de protection du moteur
Démarrage progressif permettant à l'outil de tourner lentement, sans risque, sans à-coups et sans projection d'enduit de lustrage
Sécurité anti-redémarrage
Empêche le démarrage involontaire de la machine après des pannes de courant
Protection contre les surcharges
Augmente la durée de vie de la machine
Contrôle de la température
Pas de brûlures causées par les bobines
Idéale pour les finitions sensibles à la chaleur
Peu de chaleur générée sur la surface
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!