Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eccentric polishing machine EPM 160-E
Compact and high-performance, with 1,010 W motor and 8 mm polishing stroke for a high level of efficiency. Ideal for hologram-free polishing with permanent positive drive
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Compacte, ergonomique, silencieuse
- Faible poids pour une manipulation aisée
- Faibles émissions sonores
- Fonctionnement extrêmement fluide grâce au poids équilibré
- Manipulation précise grâce à la poignée étrier La poignée étrier ergonomique peut être dévissée
Electronique constante
Vitesse de rotation constante garantie, même en charge
Vitesse réglable en continu
Présélection de la vitesse pour un ajustement facile au type de polissage
Fixation directe du patin de polissage
Interface spéciale amortie
Travail confortable et sans fatigue
Blocage en cas de fonctionnement continu
Haut niveau de sécurité de l'utilisateur et de protection du moteur
Démarrage progressif permettant à la machine de tourner lentement, sans risque, sans à-coups et sans projection d'enduit de polissage
Système anti-redémarrage
Empêche les mises en marche involontaires après coupure de l'alimentation électrique
Protection contre les surcharges
Prolonge la durée de vie de la machine
Contrôle de la température
Pas de brûlures causées par les bobines
Idéale pour les finitions sensibles à la chaleur
Faible production de chaleur en surface
Rénovation de véhicules
- Polissage sans hologramme de peintures endommagées et imperméabilisation de peintures grâce aux mouvements excentriques et à la course large
- Elimination des hologrammes et des traces de polissage existants, ainsi que sur les peintures foncées
- Idéale pour éliminer les dommages des peintures détériorées avec des rayures mineures, marques d'utilisation, traces, fissures et pour le polissage haute brillance
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!