Eccentric polishing machine EPM 160-E

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Eccentric polishing machine EPM 160-E

Compact and high-performance, with 1,010 W motor and 8 mm polishing stroke for a high level of efficiency. Ideal for hologram-free polishing with permanent positive drive

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Compacte, ergonomique, silencieuse


  • Faible poids pour une manipulation aisée

  • Faibles émissions sonores

  • Fonctionnement extrêmement fluide grâce au poids équilibré

  • Manipulation précise grâce à la poignée étrier La poignée étrier ergonomique peut être dévissée


Electronique constante


Vitesse de rotation constante garantie, même en charge



Vitesse réglable en continu


Présélection de la vitesse pour un ajustement facile au type de polissage



Fixation directe du patin de polissage


Interface spéciale amortie



Travail confortable et sans fatigue


Blocage en cas de fonctionnement continu



Haut niveau de sécurité de l'utilisateur et de protection du moteur


Démarrage progressif permettant à la machine de tourner lentement, sans risque, sans à-coups et sans projection d'enduit de polissage



Système anti-redémarrage


Empêche les mises en marche involontaires après coupure de l'alimentation électrique



Protection contre les surcharges


Prolonge la durée de vie de la machine



Contrôle de la température


Pas de brûlures causées par les bobines



Idéale pour les finitions sensibles à la chaleur


Faible production de chaleur en surface