Random orbital sander ETS 150-3.0-E POWER
Random orbital sander ETS 150-3.0-E POWER - 1
Random orbital sander ETS 150-3.0-E POWER - 2
Random orbital sander ETS 150-3.0-E POWER - 3
Random orbital sander ETS 150-3.0-E POWER - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Random orbital sander ETS 150-3.0-E POWER

Small, practical yet very powerful random orbital sander, with an orbital circle of 3 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Haute efficacité grâce au moteur EC sans balais avec un niveau d'efficacité plus élevé et une longévité plus longue

  • Faible vibration et forte absorption des vibrations grâce à une ergonomie optimale et à un équilibrage spécial

  • Poignée ergonomique et pratique avec garniture Softgrip pour une bonne prise en main et un bon guidage

  • Adaptation optimale de la vitesse au matériau traité

  • Extraction efficace de la poussière intégrée pour un travail sans poussière grâce à la cartouche filtrante en PES

  • Compatible avec le système d'aspiration Würth ; avec l'adaptateur fourni, un raccordement à l'unité d'aspiration Würth est possible

  • En particulier pour le meulage du bois et de la peinture, mais aussi du métal