Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Random orbital sander ETS 150-5.0-E POWER
Small, practical yet very powerful random orbital sander, with an orbital circle of 5 mm
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Haute efficacité grâce au moteur EC sans balais avec un niveau d'efficacité plus élevé et une longévité plus longue
- Faible vibration et forte absorption des vibrations grâce à une ergonomie optimale et à un équilibrage spécial
- Poignée ergonomique et pratique avec garniture Softgrip pour une bonne prise en main et un bon guidage
- Réglage optimal, car la vitesse de meulage compatible avec le matériau peut être réglée pour chaque application
- Extraction efficace de la poussière intégrée pour un travail sans poussière grâce à la cartouche filtrante en PES
- Compatible avec le système d'aspiration Würth ; avec l'adaptateur fourni, un raccordement à l'unité d'aspiration Würth est possible
- En particulier pour le meulage du bois et de la peinture, mais aussi du métal
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!