La sortie de liquide et l'alimentation en air sont contrôlées en appuyant sur un bouton
- Evite les renversements accidentels
- Sortie de liquide régulière à pleine puissance
Grande ouverture de remplissage
Bidon facile à remplir
Goulot de réservoir semi-circulaire
Jauge de remplissage transparente permettant de voir l'intérieur du réservoir
Goulot de réservoir monté sur pivot
Remplissage de réservoirs difficiles d'accès
Jauge de niveau de remplissage à double sens
Indique le niveau à la fois pendant le remplissage et la vidange
Un autocollant indiquant le contenu du bidon est compris dans la livraison
Etiquetage clair du bidon
Matériau HD-PE
- Résistant à l'essence, aux mélanges essence/huile et au diesel
Volume de remplissage max. : 6 litres
Approbation UN
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!