Reversible ratchet 1/2 inch With lever reverse
Reversible ratchet 1/2 inch With lever reverse - 1
Reversible ratchet 1/2 inch With lever reverse - 2
Reversible ratchet 1/2 inch With lever reverse - 3
Reversible ratchet 1/2 inch With lever reverse - 4
Reversible ratchet 1/2 inch With lever reverse - 5
Reversible ratchet 1/2 inch With lever reverse - 6
Reversible ratchet 1/2 inch With lever reverse - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Reversible ratchet 1/2 inch With lever reverse

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Cliquet robuste avec éjecteur de douille pratique

  • Passage simple et rapide d'une rotation horaire à une rotation antihoraire

  • Bouton d'éjection rapide

  • Levier d'inversion abaissé et protégé, corps de cliquet déporté pour plus de liberté de mouvement de la main

  • Cliquet 48 dents – angle de reprise de 7,5°

  • 250 mm de long

  • Chromé, poignée bi-matière