1/4 inch ratchet With turntable switching
1/4 inch ratchet With turntable switching - 1
1/4 inch ratchet With turntable switching - 2
1/4 inch ratchet With turntable switching - 3
1/4 inch ratchet With turntable switching - 4
1/4 inch ratchet With turntable switching - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

1/4 inch ratchet With turntable switching

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Tête compacte

  • Passage simple de la rotation horaire à la rotation anti-horaire

  • Carré chanfreiné pour un retrait plus simple des douilles

  • Corps de cliquet décalé pour un plus grand dégagement de la main

  • Disque rotatif à denture fine à 72 dents ; angle de rotation de 5°

  • Longueur 135 mm

  • Poignée bicomposant chromée

  • DIN 3122, ISO 3315