Reversible ratchet 3/8 inch With turntable switching
Reversible ratchet 3/8 inch With turntable switching - 1
Reversible ratchet 3/8 inch With turntable switching - 2
Reversible ratchet 3/8 inch With turntable switching - 3
Reversible ratchet 3/8 inch With turntable switching - 4
Reversible ratchet 3/8 inch With turntable switching - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Reversible ratchet 3/8 inch With turntable switching

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Tête compacte

  • Passage simple de la rotation horaire à la rotation anti-horaire

  • Carré chanfreiné pour un retrait plus simple des douilles

  • Corps de cliquet décalé pour un plus grand dégagement de la main

  • Disque rotatif à denture fine à 72 dents ; angle de rotation de 5°

  • Poignée bicomposant chromée

  • DIN 3122, ISO 3315