Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
3/8 inch ratchet with lever reverse
Robust ratchet with convenient ejector
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Denture grossière à 48 dents - angle de rotation de 7,5°
- Passage simple et rapide du mode vissage au mode dévissage au moyen d'un inverseur de rotation
- Système de sécurité à éjection rapide
- Levier inverseur abaissé et protégé et corps de cliquet décalé pour un plus grand dégagement de la main
- Longueur 175 mm
- Poignée bicomposant chromée
- DIN 3122, ISO 3315
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!