Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 1
 -  - 2
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 3
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 4
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 5
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 6
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 7
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 8
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 9
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle

Ideal for tightening in tight spaces

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Poignée rotative à 360°


  • L'entraînement tourne en faisant tourner l'extrémité de la poignée sur elle même

  • Le travail peut être réalisé deux fois plus vite

  • Peut également être utilisé comme cliquet standard


Aucun détachement accidentel de la douille


  • Le verrou de sécurité empêche la douille de tomber ou de se perdre

  • Il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir pour libérer l'embout


Changement du sens de rotation en toute simplicité


  • Le système rotatif facilite le changement de sens de rotation (rotation horaire ou rotation anti-horaire).


Engrenages sans entretien


  • 52 dents fines, angle de rotation inverse de 7°, sans aucun entretien, la lubrification permanente du système mécanique est garantie