Ratchet combination wrench, metric, reversing lever
Ratchet combination wrench, metric, reversing lever  - 1
Ratchet combination wrench, metric, reversing lever  - 2
Ratchet combination wrench, metric, reversing lever  - 3
Ratchet combination wrench, metric, reversing lever  - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ratchet combination wrench, metric, reversing lever

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Design


  • Métrique

Empreinte


  • Côté œil POWERDRIV® à double hexagone, denture fine, 72 dents avec levier d'inversion permettant un mouvement de rotation horaire et anti-horaire

Norme


  • Couple de serrage max. en conformité avec DIN 899

Matériau


  • Acier chrome vanadium

Revêtement


  • Poli fin, chromé

Géométrie


  • Tête décalée de 15°, côté œil coudé à 15°, têtes robustes pour utilisation intensive

  • L'inclinaison à 15° de la clé polygonale offre plus d'espace pour les doigts et permet de contourner les obstacles
Indication

Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les boulons jusqu'à une certaine limite.