Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Metric ratchet combination wrench with ratchet function on both the box and open ends
ZEBRA® professional-quality tool
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Cliquet extrêmement fin avec un côté œil et un côté fourche
- Idéal pour visser des écrous-raccords, tels que ceux utilisés dans les conduites de frein, les conduites d'injection, les systèmes de climatisation et les circuits hydrauliques
- Le cliquet innovant à double côté cliquet facilite le travail avec des raccords à visser dans des espaces confinés et difficiles d'accès
- Le côté œil est doté d'un POWERDRIV® bi-hexagonal modifié et le côté fourche est doté d'un segment de cliquet ouvert
- Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé
Qualité très élevée pour une longévité accrue
- Le couple de serrage maximal de la clé mixte à cliquet est conforme à la norme DIN 899
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Conçue pour les raccords à visser, tels que ceux utilisés dans les conduites de frein, les conduites d'injection, les systèmes de climatisation, les circuits hydrauliques, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!