Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Metric ratchet combination wrench with POWERDRIV®
Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Entraînement : Côté anneau double hexagone POWERDRIV modifié, denture fine, 72 dents
- Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899
- Géométrie : Côté anneau droit, angle de mors 15°
- Desserrer les vis avec l'extrémité ouverte et serrer avec le mécanisme à cliquet côté anneau
- Côté anneau ultra-mince pour travaux dans des espaces restreints, angle de rotation de 5°, noyau précis pour un mouvement fluide et sécurisé
- Matériau : Acier chrome vanadium
- Surface du corps de base : chromé, finition satinée mate
Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à une certaine limite.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!