4 in 1 metric ratcheting double box-end wrench With POWERDRIV® drive
4 in 1 metric ratcheting double box-end wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 1
4 in 1 metric ratcheting double box-end wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 2
4 in 1 metric ratcheting double box-end wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

4 in 1 metric ratcheting double box-end wrench With POWERDRIV® drive

Straight shape, ZEBRA® professional-quality tool

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Clé mixte à cliquet pratique


  • Deux clés à cliquet suffisent pour couvrir les surplats les plus courants

  • Avec l'adaptateur de 1/4 pouce, la clé à cliquet AF de 10 mm est transformée en outil à cliquet à embout

  • Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main

  • La tête de cliquet fine permet d'utiliser la clé même dans les endroits difficiles à atteindre

  • Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium éprouvé

  • Les surfaces sont chromées et polies pour une finition brillante

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne