Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ratchet magazine screwdriver not equipped
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Lame : Lame ronde à aimant, chromée brillante
Pointe : DIN 3126-D 6.3
Tournevis à cliquet hautes performances
28 dents, couple de serrage max. : 20 Nm.
Vissage rapide et puissant
Vissage d'une main, changement de direction facile en cours d'utilisation, sans avoir à utiliser l'autre main.
Avantage de la fonction à cliquet
Aucun repositionnement de la main nécessaire. Cela permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation.
Manche bicomposant
Tournevis à cliquet très fin assurant un transfert de puissance optimal, confort et maniabilité.
Magasin pouvant contenir jusqu'à 12 embouts
Le magasin extensible et rotatif permet de trouver rapidement l'embout requis.
Embout 1/4 pouce avec système de codage couleur
Localisation rapide de l'embout requis grâce à un système de codage couleur Würth permettant d'obtenir l'embout adapté à chaque vis.
Fermoir à cliquet
Un clic sonore confirme le bon verrouillage du magasin à embouts.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!