Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function, bright chrome-plated round shank with magnet and 12 bits
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Lame : Lame ronde à aimant, chromée brillante
Empreinte : DIN 3126-D 6.3
Tournevis à cliquet hautes performances
28 dents, couple de serrage maximal de 20 Nm.
Avantage de la fonction cliquet
La reprise en main n'est plus nécessaire. Cela permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation.
Magasin pouvant contenir jusqu'à 12 embouts
Magasin rotatif fonctionnant par extraction pour une localisation rapide de l'embout souhaité.
Embout 1/4 pouce avec code couleur
Localisation rapide des embouts grâce au système de code couleur Würth permettant d'obtenir l'embout adapté à chaque vis.
Contenu : 13 pièces
- 1 tournevis à cliquet, vide
- Embouts PH 1, PH 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25 et TX 30 (un de chaque) ; embouts six pans 4 mm, 5 mm et 6 mm (un de chaque) ; fente 0,6 x 4,5 mm ; embout de raccordement 1/4 pouce
Pour les secteurs de l'automobile et de la métallurgie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!