Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal
Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal - 1
Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal - 2
Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal - 3
Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal - 4
Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal - 5
Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal

Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function, bright chrome-plated round shank with magnet and 12 bits

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Lame : Lame ronde à aimant, chromée brillante



Empreinte : DIN 3126-D 6.3



Tournevis à cliquet hautes performances


28 dents, couple de serrage maximal de 20 Nm.



Avantage de la fonction cliquet


La reprise en main n'est plus nécessaire. Cela permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation.



Magasin pouvant contenir jusqu'à 12 embouts


Magasin rotatif fonctionnant par extraction pour une localisation rapide de l'embout souhaité.



Embout 1/4 pouce avec code couleur


Localisation rapide des embouts grâce au système de code couleur Würth permettant d'obtenir l'embout adapté à chaque vis.



Contenu : 13 pièces


  • 1 tournevis à cliquet, vide

  • Embouts PH 1, PH 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25 et TX 30 (un de chaque) ; embouts six pans 4 mm, 5 mm et 6 mm (un de chaque) ; fente 0,6 x 4,5 mm ; embout de raccordement 1/4 pouce