Ratchet strap, two-part With tailboard claw
Ratchet strap, two-part With tailboard claw - 1
Ratchet strap, two-part With tailboard claw - 2
Ratchet strap, two-part With tailboard claw - 3
Ratchet strap, two-part With tailboard claw - 4
Ratchet strap, two-part With tailboard claw - 5
Ratchet strap, two-part With tailboard claw - 6
Ratchet strap, two-part With tailboard claw - 7
Ratchet strap, two-part With tailboard claw - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ratchet strap, two-part With tailboard claw

For secure attachment of smaller loads to the tailboard

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Peut également être utilisée en association avec des barres de maintien intermédiaires et des barres de serrage

  • Arrimage rapide des marchandises et manipulation facile grâce au serrage automatique de la pince pour hayon

  • Aucun point d'arrimage ni aucune barre d'arrimage requis

  • Aucun endommagement du hayon grâce à la pince caoutchoutée

  • Cliquet à pression
Indication

Il est également possible de positionner les marchandises à sécuriser sur des tapis antidérapants