Ratchet with square insert shank 14x18 mm
Ratchet with square insert shank 14x18 mm - 1
Ratchet with square insert shank 14x18 mm - 2
Ratchet with square insert shank 14x18 mm - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ratchet with square insert shank 14x18 mm

For torque wrench, square insert shank 14x18 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Compatible avec les douilles de 1/2 pouce et les connecteurs quatre pans mâles

  • Avec verrouillage par téton sur le support carré pour un changement rapide d'outil

  • Denture fine à 72 dents, oscillation d'arc de 5°, changement du sens de rotation en toute simplicité

  • Le verrou de sécurité (libération rapide) empêche la chute ou la perte des outils

  • Libération des outils en toute simplicité grâce au bouton-poussoir