Nova Pro Scala rear panel holder for sink H186 for all Nova Pro Scala extensions
Nova Pro Scala rear panel holder for sink H186 for all Nova Pro Scala extensions - 1
Nova Pro Scala rear panel holder for sink H186 for all Nova Pro Scala extensions - 2
Nova Pro Scala rear panel holder for sink H186 for all Nova Pro Scala extensions - 3
Nova Pro Scala rear panel holder for sink H186 for all Nova Pro Scala extensions - 4
Nova Pro Scala rear panel holder for sink H186 for all Nova Pro Scala extensions - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nova Pro Scala rear panel holder for sink H186 for all Nova Pro Scala extensions

Back panel height 185 mm, e.g. H90 drawer side with railing, H186 drawer side and Scala Crystal Plus drawer side

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Permet une production simple et rapide de tiroirs avec découpe pour siphon de renvoi avec panneau arrière rectangulaire en bois

  • Ne nécessite aucune coupe spéciale
Indication

La pièce en plastique ne constitue qu'une connexion avec le panneau arrière inférieur en bois et ne répond à aucune autre exigence de soutien de charge de traction et de compression. La connexion entre le rail et la pièce en plastique ne supporte aucune charge structurelle. Ne suspendez pas les tiroirs sur les rails !