Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Système intégralement prémonté
Pose au sol simple, rapide et légère
Extension totale, capacité de charge 30 kg
Rails intérieurs amovibles
Etagère robuste avec capacité de charge jusqu'à 5 kg
Délai de livraison : env. 8 jours ouvrables après réception de la commande
Installation derrière les portes pivotantes. L'angle d'ouverture des portes pivotantes doit être de 100° au minimum.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!