Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Select II XL Orga recycling system
For optimal waste separation in base cabinet with organisation system drawer for even greater orderliness
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour châssis de 600 mm de large
- Pour une profondeur d'installation minimale de 400 mm (dégagement profondeur de châssis minimale de 450 mm)
- Pour des hauteurs d'installation d'au moins 458 mm
- Exploitation complète de l'espace du bâti d'évier grâce à des solutions dimensionnelles coordonnées avec l'évier et le robinet
- Vaste gamme de modèles pour les dimensions d'armoire les plus courantes
- Des boîtes universelles flexibles dans le tiroir de rangement permettent un rangement optimal
- Options de tri des déchets polyvalentes et variées grâce à la combinaison de bacs flexibles
- Assemblage facile sans mesure, dessin ou pré-perçage
- Design moderne avec aluminium de haute qualité
- Nettoyage facile de toutes les pièces grâce à des surfaces larges et lisses
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!