VS ENVI Center 1 recycling system For installation behind swivel doors
VS ENVI Center 1 recycling system For installation behind swivel doors - 1
VS ENVI Center 1 recycling system For installation behind swivel doors - 2
VS ENVI Center 1 recycling system For installation behind swivel doors - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VS ENVI Center 1 recycling system For installation behind swivel doors

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pour des largeurs de châssis à partir de 400 mm (1x et 2x)

  • Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de séparer les différents types de déchets

  • Accessibilité optimale grâce aux conteneurs qui sortent automatiquement lorsque la porte est ouverte

  • Le couvercle se soulève lors de l'ouverture et se pose sur le conteneur lors de la fermeture

  • Couvercle avec espace de rangement supplémentaire, par exemple pour le stockage de sacs de chute et de petits objets ménagers

  • Le couvercle est étanche et empêche les odeurs désagréables de s'échapper

  • Récipients en plastique de qualité alimentaire également adaptés au stockage, par exemple pour l'alimentation animale ou d'autres denrées alimentaires

  • Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C