Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VS ENVI Center 2 recycling system For installation behind swivel doors
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour des largeurs de châssis à partir de 400 mm (1x et 2x)
- Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de séparer les différents types de déchets
- Accessibilité optimale grâce aux conteneurs qui sortent automatiquement lorsque la porte est ouverte
- Le couvercle se soulève lors de l'ouverture et se pose sur le conteneur lors de la fermeture
- Couvercle avec espace de rangement supplémentaire, par exemple pour le stockage de sacs de chute et de petits objets ménagers
- Le couvercle est étanche et empêche les odeurs désagréables de s'échapper
- Récipients en plastique de qualité alimentaire également adaptés au stockage, par exemple pour l'alimentation animale ou d'autres denrées alimentaires
- Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!