Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VS ENVI Space and ENVI Space S recycling system
For convenient, full access even to the rear buckets thanks to the Nova Pro synchronised guide with full-extension slide, integrated damping and self-retracting mechanism
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une largeur de châssis comprise entre 450 et 600 mm
- Pour une profondeur d'installation de 464 mm
- Version spéciale ENVI Space S pour le montage du bâti avec une profondeur de montage centrale de seulement 310 mm
- Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de séparer les différents types de déchets
- Couvercle rétractable revêtu par poudre sur les conteneurs à ordures pour ménager une zone de stockage supplémentaire
- Récipients en plastique de qualité alimentaire également adaptés au stockage, par exemple pour l'alimentation animale ou d'autres denrées alimentaires
- Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C
- Les poignées des conteneurs sont utilisées pour fixer les sacs de chute et faciliter le retrait du conteneur
- En option, il existe également des couvercles fermés et des couvercles à déchets organiques pour les conteneurs avec filtres à charbon actif
- Grâce au gabarit d'installation fourni, aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le châssis
- Aucun outil n'est nécessaire pour fixer le raccord aux guides
- Réglage frontal 3D pratique pour un réglage facile et pratique de la façade, même une fois installé
- Peut être transformé à tout moment
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!