RISSFILL

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

RISSFILL

Granulate for hot installation in potholes and cracks in the tarmac.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
RISSFILL est un thermoplastique spécialement conçu pour réparer les fissures et les nids-de-poule de petite taille (profondeur maximale de 5 cm ; diamètre maximal de 20 cm).



  • Empêche l'extension des fissures et des nids-de-poule

  • Le temps de réparation est d'environ 20 min – du début des travaux à l'ouverture de la route à la circulation

  • En chauffant à un maximum de 220 °C environ, le bitume se combine parfaitement avec l'asphalte

  • Répandre le thermoplastique chaud avec des matériaux antidérapants (surface antidérapante, pas de marques résiduelles)

  • Pas d'utilisation saisonnière, l'utilisation est possible à tout moment de l'année
Indication

Stockage à des températures jusqu'à 30°C max.