Repair hose line, NBR/textile For non-fuel-carrying applications
Repair hose line, NBR/textile For non-fuel-carrying applications - 1
Repair hose line, NBR/textile For non-fuel-carrying applications - 2
Repair hose line, NBR/textile For non-fuel-carrying applications - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Repair hose line, NBR/textile For non-fuel-carrying applications

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Sur bobine pour le système à dévidoir ORSY 10

  • Flexible en caoutchouc synthétique (NBR) avec tressage extérieur vulcanisé

  • Résistance à la chaleur limitée

  • Flexible

  • Conforme à la Directive UE sur les véhicules en fin de vie
Indication

Remarque : les spécifications du fabricant doivent être respectées en ce qui concerne la température de fonctionnement pour les moteurs hautes performances soumis à des températures élevées.



Ne convient pas :


  • Pour une utilisation dans les applications de transport de carburant dans les véhicules motorisés

  • Pour une utilisation dans les réservoirs de carburant

  • Pour les huiles d'engrenages et les huiles moteur